Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Tipe ini dirancang untuk penggunaan pada jalur pipa gas atau cairan bertekanan tinggi di mana jumlah partikel padat relatif sedikit. Keunggulan utamanya adalah desain yang kompak dan kemampuan menahan tekanan tinggi. Produk seperti "YUTA Y-Strainer" atau "MUELLER STEAM SPECIALTY Y Strainers" menggunakan desain ini karena fleksibilitas instalasinya. Y-Strainer dapat dipasang pada posisi horizontal maupun vertikal (dengan aliran menurun) tanpa mengganggu fungsinya menangkap kotoran di kantung saringannya.
Direpresentasikan oleh "Weflo Basket Strainer", tipe ini memiliki orientasi vertikal dengan kapasitas penampungan kotoran yang jauh lebih besar dibandingkan tipe Y. Desain ini meminimalkan penurunan tekanan (pressure drop) karena area penyaringan yang lebih luas. Tipe ini sangat ideal untuk aliran cairan dengan viskositas tinggi atau kondisi di mana fluida mengandung banyak partikel padat. Namun, instalasinya terbatas pada posisi horizontal saja.
Komponen ini dipasang pada ujung pipa hisap pompa yang terendam dalam tangki atau reservoir. Produk seperti "SAILING Saringan Tusen Klep" atau "Duraflo Filter Stainless" berfungsi mencegah masuknya kotoran besar ke dalam impeller pompa saat proses suction. Umumnya, saringan ini terintegrasi dengan katup satu arah (check valve) untuk menjaga priming pompa.
Material ini, seperti yang ditemukan pada "Kitz Bronze Y Type Strainer 10K" atau "Kitz Cast Bronze Y Type Strainer Screwed Ends", sangat cocok untuk saluran air bersih, air laut, atau minyak dengan suhu moderat. Bronze memiliki ketahanan korosi yang baik terhadap air asin namun memiliki batasan pada suhu ekstrem.
Untuk penggunaan pada sistem uap (steam) tekanan rendah hingga menengah atau sistem air industri skala besar, material besi tuang menjadi standar. "Kitz 20K Ductile Iron Type Y Strainer" dan "Kitz Cast Iron Flange Type Y Type Strainer" menawarkan kekuatan mekanis yang tinggi untuk menahan thermal shock dan tekanan fluida yang fluktuatif. Produk "Yoshitake Strainer" juga umumnya menggunakan material besi ulet untuk daya tahan operasional.
Pada lingkungan yang menuntut kebersihan tinggi seperti industri makanan atau pabrik kimia dengan fluida yang mengandung kimia yang bersifat korosif, penggunaan stainless steel adalah kewajiban. "Non Brand Y Strainer Saringan Air Stainless Steel" memberikan resistensi superior terhadap oksidasi dan serangan asam.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami